Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

B & K - Rovarcsapda fénycső 40W ART308-hoz GT29132 - B308-0802

MásolásMásolás
B & K - Rovarcsapda fénycső 40W ART308-hoz GT29132

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rovarirtásra alkalmas - Igen

  • Fényforrás teljesítménye - 40 W

  • Átmérő - 16 mm

  • Lámpaforma - cső

  • Fényforrás - fénycső

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT29132

Gyártói cikkszám

B308-0802

Gyártói típuskód

B308-0802

Rovarirtásra alkalmas:

Igen

Fényforrás teljesítménye:

40 W

Átmérő:

16 mm

Lámpaforma:

cső

Fényforrás:

fénycső

Fényforrások ; UV-lámpa ; Rovarcsapda fénycső 40W ART308-hoz