Bachmann - Dugaljsáv 2x230V + 4x üres CONI IP20 SN068225 - 912.005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
BE-/KI-kapcsolóval - Nem
Ház formája - négyszögletű
Túlfeszültség elleni védelem - Nem
Dugaszoló aljzatok száma CEE 7/16 (EURO) - 0
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
50 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN068225
Gyártói cikkszám
912.005
Gyártói típuskód
912.005
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Ház formája:
négyszögletű
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Dugaszoló aljzatok száma CEE 7/16 (EURO):
0
Védettség (IP):
IP20
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:
0
Áram-védőkapcsoló:
Nem
Szín:
fekete
Anyag:
fém
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Érkeresztmetszet:
1.5 mm2
Fedéllel:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
4
Névleges áram:
16 A
Anyagminőség:
alumínium
Tápvezeték hossza:
0 m
Felület kivitele:
fényes
Áttetsző:
Nem
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
2
Dugaszoló aljzatok száma Olasz standard típusú Bipasso:
0
Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P11 típus:
0
Dugaszoló aljzatok száma (NEMA típus):
0
Felület:
anodizált/eloxált
Elfordított központi beépítés:
Igen
Elforgatott központi betét szöge:
35°