Bachmann - Spirálkábel 3x1,5mm2 PUR/narancs 0,5m SN019741 - 684.880
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 3
Érjelölés - szín
Spirálhossz (kihúzott) - 2500 mm
Spirálhossz (zárt) - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN019741
Gyártói cikkszám
684.880
Gyártói típuskód
684.880
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
3
Érjelölés:
szín
Spirálhossz (kihúzott):
2500 mm
Spirálhossz (zárt):
500 mm
Tűzterjedés gátló:
EN 60332-1-2 szerint
Névleges feszültség U0:
450 V
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga:
poliuretán (PUR)
Védővezetővel:
Igen
Köpeny színe:
narancs
Érszigetelés:
poliuretán (PUR)
Külső átmérő (megközelítőleg):
9.5 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
0-70 °C
Névleges feszültség U:
750 V
Spiralleitung H07BQ-F 3G1,5mm2 mit Adern aus Gummi und Mantel aus PUR in orange, Seite 1 und Seite 2: je 200mm glatt geschnitten, Wendellänge: 500mm und Arbeitslänge: 2500mm\n