Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bachmann - Taposó csatorna 146x19mm alu 2m/szál SN111003 - 930.061

MásolásMásolás
Bachmann - Taposó csatorna 146x19mm alu 2m/szál SN111003

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 146 mm

  • Magasság - 17 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Anyag - alumínium

  • Csatornák száma - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN111003

Gyártói cikkszám

930.061

Gyártói típuskód

930.061

Szélesség:

146 mm

Magasság:

17 mm

Hosszúság:

2000 mm

Anyag:

alumínium

Csatornák száma:

3

Szín:

ezüst

Öntapadós:

Igen

Csúszásgátló bevonat:

Igen

Taposó csatorna 146x19mm alu 2m/szál