Bachmann - Taposócsatorna perforált 90x24 mm, 1m fekete SN005714 - 930.032
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 24 mm
Szélesség - 90 mm
Rögzítés módja - vezető sínek
Anyag - műanyag
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN005714
Gyártói cikkszám
930.032
Gyártói típuskód
930.032
Magasság:
24 mm
Szélesség:
90 mm
Rögzítés módja:
vezető sínek
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Fix/állandó választófalak száma:
1
Hosszúság:
1000 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
9005
Kabelführungssystem Kabelschlange PRO Farbe schwarz RAL9005 Material: Polypropylen Länge: 1m ausgezogen; Maße (BxH) ca. 90x24,0mm einzeln im Polybeutel verpackt;