Bachmann - Vak fedlap SN068229 - 917.009
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - vaksapka
Szerelési mód - egyéb
Szín - fekete
Összeállítás - alapelem
Hordozógyűrű - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN068229
Gyártói cikkszám
917.009
Gyártói típuskód
917.009
Felhasználás:
vaksapka
Szerelési mód:
egyéb
Szín:
fekete
Összeállítás:
alapelem
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
9005
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
Készülék szélessége:
37 mm
Készülék magassága:
40.2 mm
Készülék mélysége:
10 mm