Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BALLUFF - Elektronikai csatl induktív kapcs.hoz 2m M8x1 4eres PUR SN157150 - BCC02N2

BALLUFF
MásolásMásolás
BALLUFF - Elektronikai csatl induktív kapcs.hoz 2m M8x1 4eres PUR SN157150

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Névleges áram - 4 A

  • Ház anyaga - műanyag

  • Névleges feszültség - 60 V

  • Védettség (IP), szerelt - IP67

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN157150

Gyártói cikkszám

BCC02N2

Gyártói típuskód

BCC M314-0000-10-003-PX0434-020

Pólusszám:

4

Névleges áram:

4 A

Ház anyaga:

műanyag

Névleges feszültség:

60 V

Védettség (IP), szerelt:

IP67

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:

0.34-0.34 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-25-90 °C

Elektronikai csatl induktív kapcs.hoz 2m M8x1 4eres PUR