BALLUFF - Elektronikai csatl induktív kapcs.hoz 5m M8x1 4eres PUR SN157407 - BCC02N3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Névleges áram - 4 A
Ház anyaga - műanyag
Névleges feszültség - 60 V
Védettség (IP), szerelt - IP67
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN157407
Gyártói cikkszám
BCC02N3
Gyártói típuskód
BCC M314-0000-10-003-PX0434-050
Pólusszám:
4
Névleges áram:
4 A
Ház anyaga:
műanyag
Névleges feszültség:
60 V
Védettség (IP), szerelt:
IP67
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:
0.34-0.34 mm2
Üzemi hőmérséklet:
-25-90 °C
Elektronikai csatl induktív kapcs.hoz 5m M8x1 4eres PUR