BALLUFF - Fotócella sugárzó/tükör GT59069 - BAM00WA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Magasság - 6 mm
Szélesség - 18 mm
Rögzítő lyukak száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT59069
Gyártói cikkszám
BAM00WA
Gyártói típuskód
BOS R-5
Alak:
négyszögletű
Magasság:
6 mm
Szélesség:
18 mm
Rögzítő lyukak száma:
2
Érzékelők ; Prizma ; Fotócella sugárzó/tükör