BALLUFF - Induktív érzékelő GT35610 - BES01AW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 1.5 mm
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Szenzor hossza - 13 mm
Szenzor szélessége - 13 mm
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT35610
Gyártói cikkszám
BES01AW
Gyártói típuskód
BES 516-324-S49-C
Kapcsolási távolság:
1.5 mm
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Szenzor hossza:
13 mm
Szenzor szélessége:
13 mm
Feszültség fajtája:
DC
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Ház anyaga:
fém
Szenzor magassága:
54.5 mm
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
200 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-30 V
Érzékelők ; Induktív érzékelő ; Induktív érzékelő