BALLUFF - Induktív érzékelő GT39974 - BES M12MC1-PSC10F-S04G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 10 mm
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Szenzor hossza - 12 mm
Szenzor szélessége - 12 mm
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT39974
Gyártói cikkszám
BES M12MC1-PSC10F-S04G
Gyártói típuskód
BES M12MC1-PSC10F-S04G
Kapcsolási távolság:
10 mm
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Szenzor hossza:
12 mm
Szenzor szélessége:
12 mm
Feszültség fajtája:
DC
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Ház anyaga:
fém
Szenzor magassága:
45 mm
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
200 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-30 V
Érzékelők ; Induktív érzékelő ; Induktív érzékelő