BALLUFF - Induktív érzékelő GT66228 - 150673
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 2.5 mm
Szenzor mechanikus beépítési feltételei - nem szintbe
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT66228
Gyártói cikkszám
150673
Gyártói típuskód
BES M08EG-PSC25F-S04G
Kapcsolási távolság:
2.5 mm
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
nem szintbe
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Feszültség fajtája:
DC
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Ház anyaga:
fém
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-30 V
Érzékelők ; Induktív érzékelő ; Induktív érzékelő