BALLUFF - Induktív érzékelő GT67877 - BES 516-325-GE5-CS4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 3.2 mm
Kapcsolóelem típusa - záró (NO)
Szenzor mechanikus beépítési feltételei - szintbe
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT67877
Gyártói cikkszám
BES 516-325-GE5-CS4
Gyártói típuskód
BES 516-325-GE5-CS4
Kapcsolási távolság:
3.2 mm
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
szintbe
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Szenzor átmérője:
12 mm
Szenzor hossza:
45 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Feszültség fajtája:
DC
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Ház anyaga:
fém
Házbevonat:
nikkelezett
Tápfeszültség:
10-30 V
Működtetés módja:
fém célpont
Illesztőhely típusa:
nincs
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Kapcsolási frekvencia:
2500 Hz
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Kaszkádosítható:
Nem
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
200 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-30 V
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Nyomásálló:
Nem