Nem visszaküldhető

BALLUFF - Induktív érzékelő GT67898 - 6300679

BALLUFF
MásolásMásolás
BALLUFF - Induktív érzékelő GT67898

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási távolság - 1.5 mm

  • Szenzor mechanikus beépítési feltételei - szintbe

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Kapcsolókimenet típusa - PNP

  • Feszültség fajtája - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT67898

Gyártói cikkszám

6300679

Gyártói típuskód

BES M08EC-PSC15B-S49G

Kapcsolási távolság:

1.5 mm

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

szintbe

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Kapcsolókimenet típusa:

PNP

Feszültség fajtája:

DC

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Ház anyaga:

fém

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

10-30 V

Érzékelők ; Induktív érzékelő ; Induktív érzékelő