BALLUFF - Induktív érzékelő SN115513 - BES02FC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 4 mm
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Szenzor átmérője - 12 mm
Szenzor hossza - 70 mm
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN115513
Gyártói cikkszám
BES02FC
Gyártói típuskód
BES 515-356-S4-C
Kapcsolási távolság:
4 mm
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Szenzor átmérője:
12 mm
Szenzor hossza:
70 mm
Feszültség fajtája:
DC
Házforma/háztípus:
henger sima
Ház anyaga:
fém
Kapcsolási frekvencia:
1200 Hz
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-30 V
Induktív érzékelő