BALLUFF - Induktív kapcs GT00202 - BES01H2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 4 mm
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Szenzor hossza - 12 mm
Szenzor szélessége - 12 mm
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT00202
Gyártói cikkszám
BES01H2
Gyártói típuskód
BES 516-356-BO-C-03
Kapcsolási távolság:
4 mm
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Szenzor hossza:
12 mm
Szenzor szélessége:
12 mm
Feszültség fajtája:
DC
Házforma/háztípus:
Quader
Ház anyaga:
fém
Szenzor magassága:
60 mm
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
200 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-30 V
Érzékelők ; Induktív érzékelő ; Induktív kapcs