BALLUFF - Induktív kapcs GT35708 - BES516-3017-G-E4-C-PU05
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 1.2 mm
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Szenzor hossza - 4 mm
Szenzor szélessége - 4 mm
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT35708
Gyártói cikkszám
BES516-3017-G-E4-C-PU05
Gyártói típuskód
BES516-3017-G-E4-C-PU05
Kapcsolási távolság:
1.2 mm
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Szenzor hossza:
4 mm
Szenzor szélessége:
4 mm
Feszültség fajtája:
DC
Házforma/háztípus:
henger sima
Ház anyaga:
fém
Szenzor magassága:
27 mm
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
100 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-30 V
Érzékelők ; Induktív érzékelő ; Induktív kapcs