Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BALLUFF - Induktív köz. kapcsoló 10-30VDC 2- 8mm kábel nélkül IP67 GT55113 - BAW002C

BALLUFF
MásolásMásolás
BALLUFF - Induktív köz. kapcsoló 10-30VDC 2- 8mm kábel nélkül IP67 GT55113

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség - 24-24 V

  • Méréstartomány hossza - 2-8 mm

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12

  • Analóg kimenet típusa - 0 V ... 10 V

  • Határfrekvencia - 500 Hz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT55113

Gyártói cikkszám

BAW002C

Gyártói típuskód

BAW M18MG-UAC80F-S04G

Tápfeszültség:

24-24 V

Méréstartomány hossza:

2-8 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó M12

Analóg kimenet típusa:

0 V ... 10 V

Határfrekvencia:

500 Hz

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Üzemi feszültség:

15-30 V

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

nem szintbe

Ház anyaga:

sárgaréz

Szenzor aktív felületének anyaga:

műanyag

Szenzor hossza:

65 mm

Szenzor átmérője:

18 mm

Felszerelés védelmi osztály:

védelmi osztály 2

Környezeti hőmérséklet:

-10-70 °C

Védettség (IP):

IP67

Érzékelők ; Induktív távolságérzékelő ; Induktív köz. kapcsoló 10-30VDC 2- 8mm kábel nélkül