BALLUFF - Közelítés kapcs.kapacitív M30,PNP,kábel. GT34357 - 07089
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 30 mm
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Elektromos csatlakozó típusa - kábel
Szenzor átmérője - 30 mm
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT34357
Gyártói cikkszám
07089
Gyártói típuskód
SK130-M30PNB-XPBT
Kapcsolási távolság:
30 mm
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Szenzor átmérője:
30 mm
Feszültség fajtája:
DC
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Ház anyaga:
fém
Tápfeszültség:
10-30 V
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
nem szintbe
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
300 mA
Érzékelők ; Kapacitív közelítéskapcsoló ; Közelítés kapcs.kapacitív M30,PNP,kábel.