Nem visszaküldhető

BALLUFF - Lineáris útadó 300mm 0-10V kimenet GT64974 - BTL02PW

BALLUFF
MásolásMásolás
BALLUFF - Lineáris útadó 300mm 0-10V kimenet GT64974

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció alapelve - mágnestiltó

  • Feszültség fajtája - DC

  • Névleges feszültség - 24-24 V

  • Hosszúság - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT64974

Gyártói cikkszám

BTL02PW

Gyártói típuskód

BTL5-A11-M0300-P-S32

Funkció alapelve:

mágnestiltó

Feszültség fajtája:

DC

Névleges feszültség:

24-24 V

Hosszúság:

300 mm

Érzékelők ; Hosszmérő szenzor ; Lineáris útadó 300mm 0-10V kimenet