BALLUFF - Optikai érzékelő SN157643 - BOS0258
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 10-30 V
Védettség (IP) - IP20
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN157643
Gyártói cikkszám
BOS0258
Gyártói típuskód
BOS 18M-X-RS21-S4
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-30 V
Védettség (IP):
IP20
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Feszültség fajtája:
DC
Szenzor átmérője:
18 mm
Jelzés/kijelző:
LED
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Fényfajta:
egyéb
Ház anyaga:
sárgaréz
Optikai érzékelő