BALLUFF - Pozíció kapcsoló BNS 819-100-R-11 GT62555 - BNS006E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - görgős ütköző
Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag
Ház anyaga - fém
Szenzor szélessége - 22 mm
Szenzor magassága - 51 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT62555
Gyártói cikkszám
BNS006E
Gyártói típuskód
BNS 819-100-R-11
Igazoló elem típusa:
görgős ütköző
Kapcsolási funkció:
ugró kapcsolótag
Ház anyaga:
fém
Szenzor szélessége:
22 mm
Szenzor magassága:
51 mm
Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; Pozíció kapcsoló BNS 819-100-R-11