Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BALLUFF - Szenzor csatl. kábel 5p 5m SN157408 - BCC032H

BALLUFF
MásolásMásolás
BALLUFF - Szenzor csatl. kábel 5p 5m SN157408

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 5

  • Névleges áram - 4 A

  • Ház anyaga - műanyag

  • Névleges feszültség - 30 V

  • Védettség (IP), szerelt - IP67

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN157408

Gyártói cikkszám

BCC032H

Gyártói típuskód

BCC M415-0000-1A-003-PX0434-050

Pólusszám:

5

Névleges áram:

4 A

Ház anyaga:

műanyag

Névleges feszültség:

30 V

Védettség (IP), szerelt:

IP67

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:

0.34-0.34 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-25-90 °C

Szenzor csatl. kábel 5p 5m