BALLUFF - Szenzor csatl. kábel SN005333 - BCC0315
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 5
Névleges áram - 4 A
Ház anyaga - műanyag
Névleges feszültség - 30 V
Védettség (IP), szerelt - IP67
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN005333
Gyártói cikkszám
BCC0315
Gyártói típuskód
BCCM425-0000-1A-005-PX0334-050
Pólusszám:
5
Névleges áram:
4 A
Ház anyaga:
műanyag
Névleges feszültség:
30 V
Védettség (IP), szerelt:
IP67
Státusz-kijelzéssel:
Igen
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:
0.34-0.34 mm2
Üzemi hőmérséklet:
-25-90 °C
PLC ipari vezérlések ; PLC összekötő kábel ; Szenzor csatl. kábel