Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BALLUFF - Szenzorcsatlakozó kábellel M12x1 3m SN077092 - BCC0727

BALLUFF
MásolásMásolás
BALLUFF - Szenzorcsatlakozó kábellel M12x1 3m SN077092

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 5

  • Névleges áram - 4 A

  • Ház anyaga - műanyag

  • Névleges feszültség - 30 V

  • Védettség (IP), szerelt - IP67

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN077092

Gyártói cikkszám

BCC0727

Gyártói típuskód

BCC M425-0000-1A-004-PX0334-030

Pólusszám:

5

Névleges áram:

4 A

Ház anyaga:

műanyag

Névleges feszültség:

30 V

Védettség (IP), szerelt:

IP67

Státusz-kijelzéssel:

Igen

Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:

0.34-0.34 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-25-90 °C

PLC ipari vezérlések ; PLC összekötő kábel ; Szenzorcsatlakozó kábellel M12x1 3m