BALLUFF - Szerelhető csatlakozó SN157410 - BCC02H9
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Névleges áram - 4 A
Ház anyaga - műanyag
Névleges feszültség - 32 V
Védettség (IP), szerelt - IP67
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN157410
Gyártói cikkszám
BCC02H9
Gyártói típuskód
BKS-S109-RT14
Pólusszám:
4
Névleges áram:
4 A
Ház anyaga:
műanyag
Névleges feszültség:
32 V
Védettség (IP), szerelt:
IP67
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:
0.14-0.34 mm2
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Szerelhető csatlakozó