BALLUFF - Szerelhető elektronikai csatl induktív kapcs.hoz M8x1 3eres SN157151 - BCC02HE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Névleges áram - 4 A
Ház anyaga - műanyag
Névleges feszültség - 32 V
Védettség (IP), szerelt - IP67
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN157151
Gyártói cikkszám
BCC02HE
Gyártói típuskód
BKS-S113-RT13
Pólusszám:
3
Névleges áram:
4 A
Ház anyaga:
műanyag
Névleges feszültség:
32 V
Védettség (IP), szerelt:
IP67
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Kábel külső átmérőhöz:
2.5-5.4 mm
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:
0.14-0.34 mm2
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Szerelhető elektronikai csatl induktív kapcs.hoz M8x1 3eres