BARTEC - Fűtőkábel önszabályozós robb.bizt. 13W/m GT47059 - 07-5801-2135
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fűtőteljesítmény - 13 W/m
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT47059
Gyártói cikkszám
07-5801-2135
Gyártói típuskód
07-5801-2135
Fűtőteljesítmény:
13 W/m
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel önszabályozós robb.bizt. 13W/m