Bartech - Fémhalogén két vég fejelt 250W/ 6500K Fc2foglalat GT21499 - 500778
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 250 W
Foglalat - Fc2
Színhőmérséklet - 6500 K
Lámpaforma - cső, két végén fejelt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT21499
Gyártói cikkszám
500778
Gyártói típuskód
HLI-T2 250W/D
Fényforrás teljesítménye:
250 W
Foglalat:
Fc2
Színhőmérséklet:
6500 K
Lámpaforma:
cső, két végén fejelt
Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén két vég fejelt 250W/ 6500K Fc2foglalat