Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bartech - Fénycső spec 13W/rovarcsapdába 16x517 GT41526 - FT013BL

MásolásMásolás
Bartech - Fénycső spec 13W/rovarcsapdába 16x517 GT41526

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 13 W

  • Hosszúság - 517 mm

  • Csőátmérő - 16 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT41526

Gyártói cikkszám

FT013BL

Gyártói típuskód

FT013BL

Fényforrás teljesítménye:

13 W

Hosszúság:

517 mm

Csőátmérő:

16 mm

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső spec 13W/rovarcsapdába 16x517