Bartech - Fénycső spec 22W körfénycső rovarcsapdához G68972 - FCO22BL350
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rovarirtásra alkalmas - Igen
Fényforrás teljesítménye - 22 W
Átmérő - 16 mm
Lámpaforma - cső
Fényforrás - fénycső
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G68972
Gyártói cikkszám
FCO22BL350
Gyártói típuskód
FCO22BL350
Rovarirtásra alkalmas:
Igen
Fényforrás teljesítménye:
22 W
Átmérő:
16 mm
Lámpaforma:
cső
Fényforrás:
fénycső
Fényforrások ; UV-lámpa ; Fénycső spec 22W körfénycső rovarcsapdához