Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Bartech - Fénycső szolár 15W/ 300 óra 16x288mm G13 GT13332 - TL-29D16/09N

MásolásMásolás
Bartech - Fénycső szolár   15W/ 300 óra 16x288mm G13 GT13332

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - G13

  • Teljes hossz - 288 mm

  • Fényforrás teljesítménye - 15 W

  • Átmérő - 16 mm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT13332

Gyártói cikkszám

TL-29D16/09N

Gyártói típuskód

TL-29D16/09N

Foglalat:

G13

Teljes hossz:

288 mm

Fényforrás teljesítménye:

15 W

Átmérő:

16 mm

Lámpaforma:

cső

Fényforrás:

fénycső

Testbarnításra alkalmas:

Igen

Fényforrások ; UV-lámpa ; Fénycső szolár 15W/ 300 óra 16x288mm G13