Bartech - Fénycső UV 10W 22x350mm rovarcsapdába GT05314 - F10T8/BL / FT010BL
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 10 W
Foglalat - egyéb
Lámpaforma - cső
Hosszúság - 350 mm
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT05314
Gyártói cikkszám
F10T8/BL / FT010BL
Gyártói típuskód
F10W/T8 BL
Fényforrás teljesítménye:
10 W
Foglalat:
egyéb
Lámpaforma:
cső
Hosszúság:
350 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Csőátmérő:
22 mm
Szín:
fehér
Alkalmazás:
egyéb
Lámpa típusjelölése:
T8
Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső UV 10W 22x350mm rovarcsapdába