Bartech - Fénycső UV 18W 26x590mm G13 rovarcsapdába GT83198 - F18T8BL / LT 18W T8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 18 W
Foglalat - G13
Lámpaforma - cső
Hosszúság - 590 mm
Csőátmérő - 26 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT83198
Gyártói cikkszám
F18T8BL / LT 18W T8
Gyártói típuskód
F18T8BL / LT 18W T8
Fényforrás teljesítménye:
18 W
Foglalat:
G13
Lámpaforma:
cső
Hosszúság:
590 mm
Csőátmérő:
26 mm
Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső UV 18W 26x590mm G13 rovarcsapdába