Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bartech - Fénycső UV 4W 16x136mm G5 rovarcsapdába G09533 - FL4/05

MásolásMásolás
Bartech - Fénycső UV   4W 16x136mm G5 rovarcsapdába G09533

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • UV-sugárzás típusa - egyéb

  • Foglalat - G5

  • Teljes hossz - 136 mm

  • Feketefény-lámpa - Igen

  • Fényforrás teljesítménye - 4 W

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G09533

Gyártói cikkszám

FL4/05

Gyártói típuskód

FL4/05

UV-sugárzás típusa:

egyéb

Foglalat:

G5

Teljes hossz:

136 mm

Feketefény-lámpa:

Igen

Fényforrás teljesítménye:

4 W

Fényforrás:

fénycső

Fényforrások ; UV-lámpa ; Fénycső UV 4W 16x136mm G5 rovarcsapdába