Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bartech - Fénycső UV 6W 16x230mm G5 rovarcsapdába GT40515 - 131576

MásolásMásolás
Bartech - Fénycső UV   6W 16x230mm G5 rovarcsapdába GT40515

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 6 W

  • Foglalat - G5

  • Hosszúság - 230 mm

  • Csőátmérő - 16 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT40515

Gyártói cikkszám

131576

Gyártói típuskód

FL6/05

Fényforrás teljesítménye:

6 W

Foglalat:

G5

Hosszúság:

230 mm

Csőátmérő:

16 mm

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső UV 6W 16x230mm G5 rovarcsapdába