Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bartech - Halogén tűlábas 50W 230V GY6,35foglalat G72384 - HY6240050

MásolásMásolás
Bartech - Halogén tűlábas  50W 230V GY6,35foglalat G72384

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 50 W

  • Foglalat - GY6.35

  • Kivitel - üvegtiszta

  • Teljes hossz - 45 mm

  • Átmérő - 13 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G72384

Gyártói cikkszám

HY6240050

Gyártói típuskód

HY6240050

Fényforrás teljesítménye:

50 W

Foglalat:

GY6.35

Kivitel:

üvegtiszta

Teljes hossz:

45 mm

Átmérő:

13 mm

Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén tűlábas 50W 230V GY6,35foglalat