Bartech - Halogén tűlábas 50W 230V GY6,35foglalat GT11530 - H23050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 50 W
Foglalat - GY6.35
Kivitel - üvegtiszta
Teljes hossz - 45 mm
Átmérő - 13 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT11530
Gyártói cikkszám
H23050
Gyártói típuskód
H23050
Fényforrás teljesítménye:
50 W
Foglalat:
GY6.35
Kivitel:
üvegtiszta
Teljes hossz:
45 mm
Átmérő:
13 mm
Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén tűlábas 50W 230V GY6,35foglalat