Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bartech - Infra ceruza 500W/235V R7sfoglalat 2350K SN128746 - 24317331

MásolásMásolás
Bartech - Infra ceruza 500W/235V R7sfoglalat 2350K SN128746

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN128746

Gyártói cikkszám

24317331

Gyártói típuskód

ITT 500W 235V-0170 R7S

Infra ceruza 500W/235V R7sfoglalat 2350K