Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bartech - Izzó glob 40W/ 240V E27foglalat 120mm világos GT42578 - GL712240040/05

MásolásMásolás
Bartech - Izzó glob 40W/ 240V E27foglalat 120mm világos GT42578

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 40 W

  • Fényáram - 290 lm

  • Foglalat - E27

  • Átmérő - 120 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300311715

Sonepar cikkszám

GT42578

Gyártói cikkszám

GL712240040/05

Gyártói típuskód

Globe E27 G120 40W clear

Fényforrás teljesítménye:

40 W

Fényáram:

290 lm

Foglalat:

E27

Átmérő:

120 mm

Szín:

egyéb

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Kivitel:

opál

Teljes hossz:

171 mm

Fényforrások ; Bartech ; Izzó glob 40W/ 240V E27foglalat 120mm világos