Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bartech - Izzó hőálló 40W/ 220V E27 300°C G68117 - 124599/KCE775240040

MásolásMásolás
Bartech - Izzó hőálló  40W/ 220V E27 300°C G68117

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 40 W

  • Foglalat - E27

  • Kivitel - üvegtiszta

  • Szín - színtelen

  • Sütőhöz használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G68117

Gyártói cikkszám

124599/KCE775240040

Gyártói típuskód

E2749T

Fényforrás teljesítménye:

40 W

Foglalat:

E27

Kivitel:

üvegtiszta

Szín:

színtelen

Sütőhöz használható:

Igen

Hőálló: 300°C