Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bartech - Izzó spec 200W/240V E27 33x115mm SN001758 - 134036

MásolásMásolás
Bartech - Izzó spec 200W/240V E27 33x115mm SN001758

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 200 W

  • Foglalat - E27

  • Lámpafeszültség - 240-240 V

  • Átmérő - 33 mm

  • Teljes hossz - 115 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN001758

Gyártói cikkszám

134036

Gyártói típuskód

HET1322

Fényforrás teljesítménye:

200 W

Foglalat:

E27

Lámpafeszültség:

240-240 V

Átmérő:

33 mm

Teljes hossz:

115 mm

Fényforrások ; Bartech ; Izzó spec 200W/240V E27 33x115mm