Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bartech - Izzó vetítő 25W/ 6V Ba15s foglalat GT28575 - A12732

MásolásMásolás
Bartech - Izzó vetítő   25W/  6V Ba15s foglalat GT28575

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT28575

Gyártói cikkszám

A12732

Gyártói típuskód

A12732

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Izzó vetítő 25W/ 6V Ba15s foglalat