Bartech - Izzó vetítő 35W/ 12V Ba15sfoglalat G71756 - 531658262/5012221
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 35 W
Lámpafeszültség - 12-12 V
Foglalat - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G71756
Gyártói cikkszám
531658262/5012221
Gyártói típuskód
1109
Fényforrás teljesítménye:
35 W
Lámpafeszültség:
12-12 V
Foglalat:
egyéb
Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Izzó vetítő 35W/ 12V Ba15sfoglalat