Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Basor - Horg. kábeltálca 100mm fedél emelkedő idomhoz SN003971 - 2/1544

Basor
MásolásMásolás
Basor - Horg. kábeltálca 100mm fedél emelkedő idomhoz SN003971

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyagminőség - rozsda- és saválló acél

  • Szélesség - 100 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

  • Alkalmas kábellétrához - Nem

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8434453039126

Sonepar cikkszám

SN003971

Gyártói cikkszám

2/1544

Gyártói típuskód

TCCERC 100 GS

Anyagminőség:

rozsda- és saválló acél

Szélesség:

100 mm

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Rögzítés módja:

pattintós

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Szín:

egyéb

RAL-szám:

0

Kábeltartó rendszerek ; Tartozék kábelhordó rendszerhez ; Horg. kábeltálca tető 100 FS