Basor - Horg kábeltálca 100x300x3000mm GT07891 - 2/1217
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Magasság - 100 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
6 méter
Készletezett termék
Vonalkód
8434453026348
Sonepar cikkszám
GT07891
Gyártói cikkszám
2/1217
Gyártói típuskód
ERE 300x100 GS
Szélesség:
300 mm
Magasság:
100 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
Fedéllel:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Szín:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
29800 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 100x300mm horg.