Basor - Horg kábeltálca 100x300x3000mm zárt, perforálás nélkül SN143259 - 2/1277
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Magasság - 100 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8434453026843
Sonepar cikkszám
SN143259
Gyártói cikkszám
2/1277
Gyártói típuskód
ERE-C 300X100 GS
Szélesség:
300 mm
Magasság:
100 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalsó perforáció:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
29800 mm2
Horg kábeltálca 100x300x3000mm zárt, perforálás nélkül