Basor - Horg kábeltálca 100x500x3000mm GT13494 - 2/1219
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 100 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Alsó perforáció - Igen
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8434453026362
Sonepar cikkszám
GT13494
Gyártói cikkszám
2/1219
Gyártói típuskód
ERE 500x100 GS
Szélesség:
500 mm
Magasság:
100 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Alsó perforáció:
Igen
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 100x500mm horg.