Basor - Horg kábeltálca 200x100mm leágazó idom SN152542 - 2/2009
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség - 200 mm
Kábeltálca magasság - 100 mm
Belső sugár - 100 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8434453058738
Sonepar cikkszám
SN152542
Gyártói cikkszám
2/2009
Gyártói típuskód
AS 200X100 GS
Kialakítás:
T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség:
200 mm
Kábeltálca magasság:
100 mm
Belső sugár:
100 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Szín:
szürke
Kivitel:
összekötő nélkül
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Horg kábeltálca 200x100mm leágazó idom