Basor - Horg. kábeltálca 200x60mm bukó idom tűzihorganyzott SN131635 - 2/1605
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Irányváltozás - függőlegesen csökkenő
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 200 mm
Kialakítás - ív merev
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8434453045172
Sonepar cikkszám
SN131635
Gyártói cikkszám
2/1605
Gyártói típuskód
CXERC 200X60 GC
Irányváltozás:
függőlegesen csökkenő
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
200 mm
Kialakítás:
ív merev
Anyag:
acél
Íves kivitel:
sima ív
Belső sugár:
130 mm
Oldalsó perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Fedéllel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Horg. kábeltálca 200x60mm bukó idom tűzihorganyzott